Relé hladinové HRH-4,230V,IP55

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Monitorovací relé pro snímání stavu hladiny
  • Kód: 7302999
  • Výrobce: Efapel
  • Označení typu: 209970800023
  • Značka: LOGUS90
  • Objednací číslo: 8595188117517
  • Produktová řada: HRH
  • EAN: 8595188117517
  • Elektroodpad: Ano
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 587,71
3 131,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,75 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé hladinové HRH-4,230V,IP55
Skladem u dodavatele

Popis produktu

HRH-4 | Komplet hladinového spínače HRH-5 a stykače VS425 Jednoduchým způsobem automatizujete provoz čerpadla v závislosti na výšce hladiny.Kontrola hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících,... Dodáváno jako zapojený komplet - snadná instalace.Možnost hlídání výšky hladiny jakékoliv vodivé kapaliny. Je určeno pro automatický chod 1-fázových i 3-fázových čerpadel.Jedná se o komplet hladinového relé HRH-5 a stykače VS425.Volba funkce dočerpávání, odčerpávání.Jednotka nemá vlastní jištění - nutno předřadit vhodný jistící prvek.Krytí sestavy je IP65.K dispozici 4 druhy sond v různém provedení (nejsou součástí sestavy - možno dodat).Jednotka je umístěna v plastové skříni o rozměrech 160 x 135 x 83 mm. Technické parametry Napájecí napětí: AC/DC 230 V (AC 50 - 60 Hz)Příkon: max. 7 VA / 1.

Parametry

Výrobce Efapel
Značka LOGUS90
Produktová řada HRH
Max. přípustná časová prodleva odpadnutí 10 s
Max. přípustná časová prodleva přitažení 10 s
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi