Relé 1f SSR 90A montážní panelí - vst. 4-32

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polovodičové relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 600,29
3 146,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,09 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé 1f SSR 90A montážní panelí - vst. 4-32
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony SSP solid state panel mount single-phase relay is rated 90A, is controlled with a 4V to 32V DC input, has a rated load voltage of 48V to 660V AC with zero voltage switching, ideal for resistive loads. It has a visual indicator showing the status of its input and a alarm output enabling a quick response to unexpected events. It also has a test button for easy debugging, testing and commissioning. It is also silent and reliable thanks to the absence of moving contacts. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony
Switching at zero-crossing NE
Výrobce Schneider Electric
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE
Zobrazit všechny parametry