Relé 1f SSR 75A montážní panel vst. 4-32

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polovodičové relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 184,86
2 643,68 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé 1f SSR 75A montážní panel vst. 4-32
Na objednávku

Popis produktu

SSP panel mount relay is part of the Harmony Solid sate relays range. This single-phase panel mount static relay accepts wiring with either bare cable, crimped cable ends, fork lugs or ring lugs Its rated current is 75A, is controlled withA 4V to 32V DC circuit, has a rated load voltage of 48V to 660V AC output. It also has a test button for easy debugging, testing and commissioning. 0 It has a visual indicator showing the status of its input and a alarm output enabling a quick response to unexpected events 0

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony
Switching at zero-crossing NE
Výrobce Schneider Electric
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE
Zobrazit všechny parametry