Relé 1 fázové SSR 48V DC 100 mA 24 V DC SSL1D101BD

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polovodičové relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
402,61
487,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  12,0 KS

Balení:   12,0 KS

Relé 1 fázové SSR 48V DC 100 mA 24 V DC SSL1D101BD
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony SSL slim interfacing solid state plug-in relay is rated 0.1A, is controlled with a 16V to 30V DC input, has a rated load voltage of 1V to 48V DC with DC switching. It is 6mm width, including socket, to save space in your control cabinets. It is also silent and reliable thanks to the absence of moving contacts. It is shock, vibration and pollution resistant thanks to its IP67, it makes it ideal for harsh industrial environments. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony
Switching at zero-crossing NE
Výrobce Schneider Electric
Vhodné pro montáž na DIN lištu ANO
Zobrazit všechny parametry