Řadová svornice elektronického prvku PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Řadová komponentní svorka pro komponentní zásuvný prvek
  • Kód: 1884587
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3215041
  • Produktová řada:
  • EAN: 4046356633727
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
256,89
310,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,01 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Řadová svornice elektronického prvku PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou 1N4007, Maximální proud je určován diodou. Vestavěno: dioda 1N 4007, závěrné napětí: 1300 V, trvalý mezní proud: 0,5 A., jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 4, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Koncová deska požadována ANO
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství