PTU 16/14X2,5 GY
Na objednávku
Popis produktu
Potenciální sběrná svorka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 25 A, typ připojení: Svorky Push-in, Šroubové připojení, počet přípojek: 15, průřez: 1 mm? - 2,5 mm?, AWG: 18 - 14, šířka: 17,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTU
Jmenovité napětí 1000
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 15
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTU
Jmenovité napětí 1000
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 15
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 1...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,75...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 1...2,5
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...85
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována NE
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE