Svorka potenciální sběrná PTU 16/14X2,5 GN
Na objednávku
Popis produktu
Potenciální sběrná svorka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 25 A, typ připojení: Svorky Push-in, Šroubové připojení, počet přípojek: 15, průřez: 1 mm? - 2,5 mm?, AWG: 18 - 14, šířka: 17,5 mm, barva: zelená, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTU
Jmenovité napětí 1000
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 15
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTU
Jmenovité napětí 1000
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 15
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 1...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,75...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 1...2,5
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...85
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována NE
Barva Zelená
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí