PTPOWER 95-PE
Na objednávku
Popis produktu
Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 25 mm? - 95 mm?, AWG: 4 - 4/0, šířka: 25 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: Měděná nosná lišta 2,3 mm
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Ostatní
Koncová deska požadována NE
PEN-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
Výrobce Phoenix Contact
Barva Ostatní
Koncová deska požadována NE
PEN-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Bezšroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 25...95
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 25...95
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 25...95
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 25...95
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1181881
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH