PTPOWER 95-F
Na objednávku
Popis produktu
Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V AC / 1500 V DC, jmenovitý proud: 232 A, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 25 mm? - 95 mm?, AWG: 4 - 4/0, šířka: 25 mm, výška: 99,8 mm, barva: šedá, způsob montáže: přímé přišroubování
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Jmenovité napětí 1000
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTPOWER
Jmenovité napětí 1000
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Bezšroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Bezšroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 25...95
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 25...95
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 25...95
mm2
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Nevýbušné provedení "Ex e" ANO
Koncová deska požadována NE
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1181881
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH