PTN 6
Na objednávku
Popis produktu
Svornice s odpojením N, Svorky Push-in, průřez: 0,5 mm? - 10 mm?, AWG: 20 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Modrá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Výrobce Phoenix Contact
Barva Modrá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Jmenovité napětí 400
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst 2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...10
mm2
Připojovací deska požadována ANO
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Ostatní
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 2042625
176,93 Kč
214,09 Kč vč. DPH
Kód: 1733532
152,12 Kč
184,07 Kč vč. DPH
Kód: 5014766
126,65 Kč
153,25 Kč vč. DPH
Kód: 9050056
31,07 Kč
37,59 Kč vč. DPH