PTME 6-CT/1P
Na objednávku
Popis produktu
Rozpojovací svornice měřicího převodníku, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,5 mm? - 10 mm? , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTME
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTME
Jmenovité napětí 500
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...10
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 2042625
176,93 Kč
214,09 Kč vč. DPH
Kód: 1733532
152,12 Kč
184,07 Kč vč. DPH
Kód: 5014766
126,65 Kč
153,25 Kč vč. DPH
Kód: 9050056
31,07 Kč
37,59 Kč vč. DPH