PTME 6-BE
Na objednávku
Popis produktu
Řadová svornice elektronického prvku, pro vestavbu samostatně volitelných elektronických prvků, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,5 mm? - 10 mm? , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Koncová deska požadována ANO
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Koncová deska požadována ANO
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTME
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...10
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Ostatní
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
Kód: 2042625
176,93 Kč
214,09 Kč vč. DPH