PTB 2,5-PE/L/L
Na objednávku
Popis produktu
Instalační svornice ochranného vodiče, Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Koncová deska požadována ANO
N-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
S funkcí PE ANO
Výrobce Phoenix Contact
Koncová deska požadována ANO
N-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
S funkcí PE ANO
Základní barva Šedá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Jmenovité napětí 400
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet potenciálů 2
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...4
mm2
S N-oddělovači NE
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Ostatní
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
Kód: 2042702
186,62 Kč
225,81 Kč vč. DPH
Kód: 1240664
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH
Kód: 1733509
587,26 Kč
710,58 Kč vč. DPH
Kód: 1733670
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733671
24,94 Kč
30,18 Kč vč. DPH
Kód: 1733672
40,28 Kč
48,74 Kč vč. DPH
Kód: 1733673
51,78 Kč
62,65 Kč vč. DPH
Kód: 1733674
234,91 Kč
284,24 Kč vč. DPH
Kód: 2048569
116,50 Kč
140,97 Kč vč. DPH