PT 2,5-TWIN-MT BU
Na objednávku
Popis produktu
Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, délka: 74 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Modrá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Výrobce Phoenix Contact
Barva Modrá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Jmenovité napětí 400
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 3
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...4
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 2042702
186,62 Kč
225,81 Kč vč. DPH
Kód: 1240664
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH
Kód: 1733509
587,26 Kč
710,58 Kč vč. DPH
Kód: 1733670
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733671
24,94 Kč
30,18 Kč vč. DPH
Kód: 1733672
40,28 Kč
48,74 Kč vč. DPH
Kód: 1733673
51,78 Kč
62,65 Kč vč. DPH
Kód: 1733674
234,91 Kč
284,24 Kč vč. DPH
Kód: 2048569
116,50 Kč
140,97 Kč vč. DPH
Kód: 2048903
24,21 Kč
29,29 Kč vč. DPH