PSSR 230VAC/3PH AC 20A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polovodičové relé
  • Kód: 1614171
  • Výrobce: Weidmüller
  • Označení typu: PSSR 230VAC/3PH AC 20A
  • Značka: Weidmüller
  • Objednací číslo: 8952140000
  • Produktová řada: PSSR
  • EAN: 4032248743261
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 644,18
10 459,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,90 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

PSSR 230VAC/3PH AC 20A
Na objednávku

Popis produktu

Pro bezporuchové a bezhlučné spínání zátěží až do 75 A v automatizační technologii se používá pevný stykač. Řídicí a zatěžovací obvody jsou galvanicky oddělené. Jsou nabízeny v různých provedení, s a bez odvodu tepla. Technologie polovodičů umožňuje spínání zatížení s vyššími spínacími frekvencemi. Relé v pevné fázi jsou před dodávkou testovány na 100%.

Parametry

Značka Weidmüller
Produktová řada PSSR
Výrobce Weidmüller
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 90...240 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství