PROTACT 510 AL (IP54)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkové tlačítko
  • Kód: 7308462
  • Výrobce: URMET
  • Označení typu: PROTACT 510 AL
  • Značka: GROTHE
  • Objednací číslo: 62061
  • Produktová řada: PROTACT
  • EAN: 4011459620615
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
454,61
550,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

PROTACT 510 AL (IP54)
Na objednávku

Popis produktu

PROTACT\n\nInovativní zvonková tlačítka od GROTHE s kontakty z ušlechtilého kovu a úspornou elektroinstalační technologií do tlačítkových panelů, schránek nebo pro průmyslové účely. Zvonková tlačítka jsou charakteristická svými optimálními spínacími vlastnostmi s příjemnou odezvou a krátkými spínacími časy, což je ideální např. pro propojení s digitálními hlasovými jednotkami (kodéry) či elektromechanickými gongy.\n\nPopis:\n- pozlacené spínací kontakty poskytující příjemnou odezvu klik-klak efektem\n- gumové těsnění pro ochranu spínacích kontaktů\n- snadná instalace - bez šroubování, dva konektory pro každé jednoduché řadové zapojení\n\nTechnické parametry:\n- Maximální napětí (proud): 12 V AC/DC (1,5 A).\n- Minimální napětí (proud): 5 V (0,001A).\n- IP 54.\n- Průměr: 20 mm.

Parametry

Výrobce URMET
Materiál Ostatní
Se štítkem na jméno NE
Značka GROTHE
Produktová řada PROTACT
Zobrazit všechny parametry