Příklepový vrták SDS Plus PROFI průměr 16 x 300 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vrták
  • Kód: 1169998
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 20 8365
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 208365
  • Produktová řada: SDS Plus PROFI
  • EAN: 4021104083658
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
900,59
1 089,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Příklepový vrták SDS Plus PROFI průměr 16 x 300 mm
Na objednávku

Popis produktu

Příklepový vrták SDS Plus PROFI průměr 16 x 300 mm (Automatický překlad originálního textu: Příklepový vrták SDS plus PROFI, s břity z tvrdokovu, vysoká rychlost vrtání díky široké šroubovici Twinmax, uživatel je chráněn chováním při vrtání s optimalizovanými vibracemi, certifikováno podle požadavků Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Německého institutu pro stavební techniku (DIBt) , pasuje na všechny stroje se zásuvkami SDS plus, Made in Germany. 16mm, celková délka 300mm délka spirály 250mm.)

Parametry

Výrobce CIMCO
Celková délka 260 mm
Upínací systém SDS-plus
Vhodné pro beton ANO
Vhodné pro kámen ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi