Převodník tlaku XMLG001D21

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlakový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13 564,42
16 412,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Převodník tlaku XMLG001D21
Na objednávku

Popis produktu

This XMLG electronic pressure sensor has a a pressure rating of 1 bar, a M12 connector electrical connection and a G 1/4 a DIN 3852-e male fluid connection. This pressure transmitter sensor is designed for accurate pressure control of fresh water (0°C-125°C), hydraulic oils and corrosive fluids between -15°C and 125°C. It is fixed directly on tubage. It has a ceramic Al2O3 (Aluminium Oxide) cell and a stainless steel (AISI 303) body, this makes it compatible with corrosive non alkaline fluids. 10 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with EN/IEC 61326-2-3, CSA C22.2 No.14, UL 508, EAC. Well suited for a wide range of fluid types and applications from hydraulic and pneumatic installations to water pumps and machine tooling.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronické provedení ANO
Hloubka 48,5 mm
Koncové nastavení 0...1000 hPa
Max. zkušební tlak 2,7 bar
Zobrazit všechny parametry