Přepážka koncová RSA 2,5 A šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Koncová a oddělovací deska pro řadové svorky
  • Kód: 7702565
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: B621211
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: B621211
  • Produktová řada: RSA 2,5
  • EAN: 8595155012661
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6,80
8,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Přepážka koncová RSA 2,5 A šedá
Na objednávku

Popis produktu

K řadovým svorkám RSA jsou nabízeny koncové i středové přepážky, a to pro každý typ a ve dvanácti barevných variacích (kromě svorky RSA 70 A, která je celozapouzdřená). Přepážky jsou vyrobeny z polyamidu PA 6, hořlavost V0 dle UL 94. Koncové přepážky slouží k uzavření svorek a zaručují ochranu živých částí. V případě, že je třeba s ohledem na povahu aplikace dvě sousedící svorky vzájemně oddělit a prodloužit vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi, používá se přepážka středová.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Barva Šedá
Provedení jako koncová deska ANO
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada RSA 2,5
Zobrazit všechny parametry