Předřadník QTP-T/E1X26-42,2X26/220-240UNV1OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Předřadník
  • Kód: 1047795
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: QTP-T/E 1X26-42,2X26/220-240
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4008321537089
  • Produktová řada: QTP
  • EAN: 4008321537089
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
857,41
1 037,47 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Předřadník QTP-T/E1X26-42,2X26/220-240UNV1OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

Elektronické předřadníky pro kompaktní zářivky. Vlastnosti produktu: Napájecí napětí: 220…240 V. Síťové napětí: 198 – 264 V. Kmitočet: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Zapnutí světelného zdroje s optimálním předehříváním vlákna. Index energetické účinnosti EEI: A2. Automatické vypnutí vadných světelných zdrojů a zdrojů na konci života (EoL T.2). Provoz světelného zdroje: po EN 60929. Bezpečnost: podle EN 61347-2-3. Výhody produktu: Dlouhá životnost světelného zdroje. Žádné nepříznivé dopady při častém zapínání a vypínání. Automatický restart po výměně světelného zdroje. Perfektní zapínání světelného zdroje pro instalace s pohybovými čidly. Samostatné instalace díky doplňkové kabelové svorce pro pouzdra K2 a K3. Systém certifikovaný podle VDE/VDE pro EMC. Druh použití: Systémy nouzového osvětlení podle EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Veřejné budovy. Sportovní haly a továrny. Vhodné pro svítidla třídy ochrany I.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení