Pomocný stykač 6A AC-15, 3Z 1V, Uc=24V DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stykač pomocný, relé
  • Kód: 1465574
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DILER-31-G-EA(24VDC)
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 189976
  • Produktová řada: DIL
  • EAN: 4015081879724
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 453,45
1 758,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Pomocný stykač 6A AC-15, 3Z 1V, Uc=24V DC
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Pomocný stykač, Sortiment: Ministykače DILER, Aplikace: pomocný stykač, Popis: S nuceně vedenými kontakty, Typy svorek: Šroubové svorky, Jmenovitý pracovní proud Konvenční volně tepelný proud 1pólový Otevřený při 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Jmenovitý pracovní proud AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontakty S = spínací kontakt: 3 spínací kontakt, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Kódové číslo a verze kombinace Charakteristické číslo: 31E, Použitelný pro: …DILE, Ovládací napětí: 24 V DC, Druh proudu AC/DC: DC ovládání, Stupeň krytí: IP20, Poznámky: Spínací prvky podle EN 50011., Označení přívodu cívky podle EN 50005., Integrovaná kombinace diody-odpor., Napětí cívky 2,6 W., Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, ČSN EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Parametry

S LED-ukazatelem NE
Značka EATON
Produktová řada DIL
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení