Polyvent 60-M0 127/1,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kruhový vzduchovod
  • Kód: 1206552
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9460
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009460
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4824032005019
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
127,30
154,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Polyvent 60-M0 127/1,5
Na objednávku

Popis produktu

Potrubí VENTS Polyvent 605-M0 127/1,5m ohebné, hliníková fólie s vrstvou polyesteru, síla stěny 0,8-1,5 mm, max. tlak 3 000Pa.\nOhebné potrubí - POLYVENT. Ohebné potrubí z hliníkové fólie s tenkou vrstvou polyesteru. Spirála z ocelového drátu. Vzhledem k odolnosti vůči vysokým teplotám lze použít hliníkové ohebné potrubí pro rozvod teplého vzduchu pomocí krbových ventilátorů KAM.

Parametry

Metoda výroby Spirála skládaná
Materiál kanálu Hliník
Venkovní barva Hliník
Jmenovitý průměr potrubí 125 mm
Tloušťka izolace 0 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení