Novinka
Zveřejněno 4.2.2024
Legrand - Podlahové krabice

Řada univerzálních podlahových krabic

Nové podlahové krabice umožňují jednoduchou a rychlou instalaci. Mohou být instalovány jak do betonových, tak do zdvojených podlah a lze je osadit jakoukoliv podlahovou krytinou až do tloušťky 8 resp. 15 mm.
 

ESTETICKÝ VZHLED: ŘADA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ

V závislosti na zvoleném druhu krabice – standardní, bezrámečková nebo kruhová – je možné vybrat ze tří různých druhů krytů (plast, nerez nebo mosaz) tak, aby v kombinaci s podlahovou krytinou poskytovaly vzhled, který v maximální míře zapadne do interiéru.

UNIVERZÁLNOST

  • Vhodné do jakéhokoliv typu podlahy – zdvojené podlahy, betonové podlahy, pohledový beton apod.
  • Vhodné pro jakýkoliv typ podlahové krytiny – koberec, lino, dřevěná podlaha, dlažba apod.
  • Vhodné do jakéhokoliv typu interiéru – kancelář, chodba, učebna, obývací pokoj apod.

RYCHLÁ BEZNÁSTROJOVÁ INSTALACE

Instalace je možná do betonu s pomocí instalační krabice nebo do zdvojené podlahy.
Základem je vertikální (12, 18, 24 modulů) nebo horizontální (8, 12, 16 modulů) přístrojová jednotka pro osazení přístroji Mosaic.
Řada Mosaic aktuálně nabízí výběr z více než 200 funkcí, což podlahovým krabicím značky Legrand zajišťuje maximální variabilitu.
Přístrojovou jednotlu lze následně osadit rámečkem s plastovým, nerezovým nebo mosazným krytem nebo krytem z vlastní podlahové krytiny.
Do podlahových krabic s kruhovým víkem se přístroje Mosaic osazují horizontálně do 20 modulů a vertikálně do 12 modulů.
Legrand má v nabídce také řešení pro výškově omezené betonové nebo zdvojené podlahy. Podlahové krabice s redukovanou hloubkou od 50 mm mají kapacitu 16 modulů, které jsou přístroji Mosaic osazovány vertikálně. I do jejich plastového víka je možné umístit nerezový kryt nebo podlahovou krytinu vlastního výběru.
Bližší informace o této produktové řadě naleznete buď přímo u jednotlivých produktů v eshopu nebo na příslušných katalogových listech.


Související:

Produkty:
Výrobci: