Počítadlo provozních hodin 311170 mechanické Paladin

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Počítadlo provozních hodin
  • Kód: 6000316
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 8139
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008139
  • Produktová řada: Paladin
  • EAN: 4022709000675
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 064,90
1 288,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Počítadlo provozních hodin 311170 mechanické Paladin
Skladem 2 ks

Popis produktu

Počítadlo provozních hodin PALADIN 311170 (BW 70.18) - napětí 230V, 50Hz, velikost číslic 2,6mm, kapacita hodin 99999, 1 modulové, montáž na DIN lištu, krytí IP50, barva šedá.\nNeodmyslitelným pomocníkem k hlídání pravidelných revizí a kontrol zejména průmyslových zařízení jsou počítadla provozních hodin PALADIN a ORBIS. Bezpečně načítají čas provozu zařízení a tím zajišťují delší životnost všech mechanických prvků. Instalují se přímo do panelu nebo na nosnou lištu 35 mm. Počítadla nelze vynulovat. Standardně jsou pro napětí: 230 V AC, 24 V AC a 12-48 V DC. Na vyžádání jsou dostupné i atypické varianty.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Funkce reset Bez
Provedení Analogový
Typ pohonu Síťový synchronní
Ukazatel chodu ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení