Svítidlo LED panel 33W 4000K 4320lm 600x600mm UGR<19 IP44/IP20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1929631
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: PL CMFT 600 P 33W/CW
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4099854015113
  • Produktová řada: PL CMFT
  • EAN: 4099854015113
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 182,04
2 640,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Svítidlo LED panel 33W 4000K 4320lm 600x600mm UGR<19 IP44/IP20
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Čtvercová vestavná panelová svítidla s funkcí power select (PS) a nízkým oslněním, pro stropní systémy 600 x 600 mm. Vlastnosti produktu: Rám z protlačovaného hliníku. Polystyrenový difuzor. 5pólová svorkovnice, průřez kabelu do 5 x 2,5 mm?. K dispozici jsou verze svítidel s ovladačem DALI-2 připraveným na IoT. K dispozici je provedení s CRI 90. Životnost (L80/B10): 70 000 h (při 25 °C). Výhody produktu: Vysoce univerzální díky volitelným stupňům výkonu (Power Select - PS) na driveru. Elektrické propojení bez použití nářadí díky zasouvacímu konektoru. Možnost průchozí kabeláže pomocí dodané připojovací krabice. Energeticky úsporné díky vysoké účinnosti systému: až 130 lm/W. Spolehlivé snížení oslnění (UGR ?19). Vysoká barevná konzistence s SDCM 3. V provedení s DALI jsou k dispozici rozšířené služby jako např. sledování spotřeby energie a dálková údržba. Externí předřadník pro dodatečnou flexibilitu a snadnou instalaci. Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku. Možnost nouzového osvětlení díky nouzovému modulu LEDVANCE. 5letá záruka. Druh použití: Přímá náhrada za vestavná svítidla se zářivkami. Kanceláře, konferenční místnosti. Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy. Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm. Výbava / příslušenství: K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže. Včetně připojovací krabice s 5 pólovou svorkovnicí. Přiloženo je bezpečnostní lanko pro svítidlo. Předinstalované bezpečnostní držáky. Včetně externího předřadníku. Vhodné pro použití se samostatným nouzovým modulem.

Parametry

Jmenovitý proud 150...150 mA
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi