Svorka PT 1,5/S-QUATTRO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23,63
28,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka PT 1,5/S-QUATTRO
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 4, průřez: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 3,5 mm, výška: 30,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Jmenovité napětí 500 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství