Páska těsnící hliníková ALT 50/50 šířka 50mm,délka 50m,max 100st.celsi

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Příslušenství / náhradní díly pro ventilátor
  • Kód: 6019712
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9970
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009970
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4824032008744
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
279,65
338,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Páska těsnící hliníková ALT 50/50 šířka 50mm,délka 50m,max 100st.celsi
Na objednávku

Popis produktu

VENTS ALT 50/50 - hliníková těsnící páska, délka 50m, šířka 50mm, tlošťka 30µm, max. provozní teplota 100°C.\nHliníková univerzální vzduchotechnická lepící páska k utěsnění spojů na vzduchotechnickém potrubí, používá se zejména k utěsnění tlakových ztrát mezi spoji vzduchotechniky. Hliníková těsnící páska najde využití při izolaci materiálů různých konstrukcí, při opravách a montážích ventilačních a klimatizačních systémů, připevnění topného kabelu k vodovodnímu potrubí (protimrazová ochrana potrubí), spojování potrubí a ventilátorů, rekuperačních jednotek a klimatizací.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Značka ELEMAN
Produktová řada VENTS
Typ mechanického příslušenství Ostatní

Ke stažení