Ovládač křížový XD2GA8241

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač, joystick
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 058,40
6 120,66 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ovládač křížový XD2GA8241
Na objednávku

Popis produktu

This complete joystick controller is part of the range Harmony XD. It features 2 directions with two NO contacts per direction and screw connection type. It is easily installed into a standard 22mm diameter cut-out or enclosures types XAL, XAM and XAP. It is designed for control of small materials, handling equipment, elevating work platforms, fork-lift trucks, etc. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Blokace v nulové pozici NE
Délka joysticku 87 mm
Jmenovitý provozní proud Ie u AC-21 10 A
Konfigurovatelný analogový výstupní signál NE
Zobrazit všechny parametry