Ovládač křížový XD2CC3030

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač, joystick
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 870,25
4 683,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,24 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ovládač křížový XD2CC3030
Na objednávku

Popis produktu

This complete joystick controller is part of the range Harmony XD. It features 2 directions with one C/O contact per direction and screw connection type. It is easily installed into a standard 30mm diameter cut-out. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Blokace v nulové pozici NE
Délka joysticku 80 mm
Jmenovitý provozní proud Ie u AC-21 10 A
Konfigurovatelný analogový výstupní signál NE
Zobrazit všechny parametry