Výrobce Stiebel Eltron
Hloubka 82
mm
Hmotnost 1,4
kg
Jmenovitý obsah 0,1
l
Jmenovitý výkon 4,4
kW
Materiál tlakové nádoby Plast
S displejem NE
Solární kompatibilnost ANO
Topný systém Neizolovaný drát
Typ regulace Elektronické
Ukazatel teploty Bez
Vhodné pro KNX NE
Výška 143
mm
Značka Stiebel Eltron
Produktová řada EIL
Vhodné pro plastovou trubku ANO
Bezpečnostní odpojení Tlakové spínání
Instalovaný příkon od / do 4,4...4,4
kW
Jmenovité napětí 1 200
V
Jmenovité napětí 2 240
V
Jmenovitý průměr studené užitkové vody 3/8 palce (10)
Jmenovitý průměr teplá užitková voda 3/8 palce (10)
Připojení studené kohoutkové vody Vnější závit
Připojení teplé kohoutkové vody Vnější závit
Řízení výkonu Elektronické
S baterií / směšovací baterií NE
Stupeň krytí (IP) IP25
Šířka 190
mm
Způsob montáže Nad umyvadlem/pod umyvadlem
Max. pracovní tlak 10
bar
Třída energetické účinnosti (812/2013/EU) A