OF iSW singalizační kontakt

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
764,62
925,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,06 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

OF iSW singalizační kontakt
Na objednávku

Popis produktu

Tento Acti 9 iOFZ je pomocný kontakt pro iSW. má přepínací kontakt, jmenovitý proud je 3 A při 415 V AC a 6 A při 250 V AC. Montáž je provedena vlevo od přepínačů Acti9 iSW s provozním proudem nižším nebo rovným 32 A. Šířka v 9mm rozteč je 2. Stupeň ochrany je IP20 A IP40 V BOXU. Lze jej nainstalovat na lištu DIN. Rozměry jsou (Š) 18 mm x (V) 77 mm x (H) 75 mm.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Pomocný kontakt/relé
Funkce Signalizační spínač
Zobrazit všechny parametry