Odizolovací kleště JOKARI SUPER 0,2 - 6 mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nástroj pro odizolování kabelu
  • Kód: 4024957
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 10 0780
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 100780
  • Produktová řada: Odizolovací kleště
  • EAN: 4021103007808
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
982,46
1 188,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Odizolovací kleště JOKARI SUPER 0,2 - 6 mm2
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Odizolovací kleště JOKARI SUPER PLUS 0,2 - 6 mm2 (Automatický překlad originálního textu: Odizolovací kleště Super 4 Plus na ohebné prameny a pevné vodiče, vhodné pro téměř všechny izolace. V ergonomickém tvaru pistole s nastavitelným podélným dorazem od 6,0 do 15,0 mm. Automatické nastavení na průřez od 0,2 mm do 6,0 mm3 pomocí speciálního skenovacího systému. Robustní, snadno přístupný boční nůž na dráty do 2,5 mm3.)

Parametry

Výrobce CIMCO
Značka CIMCO
Produktová řada Odizolovací kleště
Rozsah odizolování průřez 0,2...6 mm2
Hloubka zářezu nastavitelná NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení