OBOC 5000-24VDC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1467373
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: OBOC 5000-24VDC,input 20,4-28.
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SNA645024R2100
  • Produktová řada: ENTRELEC automatizace
  • EAN: 4013614507915
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 452,38
2 967,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,02 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

OBOC 5000-24VDC
Na objednávku

Popis produktu

Optočlen R600; Ovládací napětí: 24 V DC; ; MosFet; Výstup: 4.5 ... 58VDC / 1 mA ... 5 A; šířka: 6 mm; šroubové svorky

Parametry

Výrobce ABB
Jmenovitý provozní proud Ie 5 A
Typ digitálního výstupu Ostatní
Značka ABB Elsynn
Produktová řada ENTRELEC automatizace
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení