Objímka LED M22-CLED230-W 85-264VAC bílá bezšroubová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Signálkový blok pro ovládací přístroje a signálky
  • Kód: 7500552
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: M22-CLED230-W
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 216575
  • Produktová řada: RMQ-Titan M22
  • EAN: 4015082165758
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
333,80
403,90 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,01 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Objímka LED M22-CLED230-W 85-264VAC bílá bezšroubová
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

LED prvek, Upevnění: Upevnění vpředu, Typy svorek: Svorka Cage Clamp, Popis: Cage Clamp je registrovaná ochranná známka společnosti WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden, Jmenovité provozní napětí: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Jmenovitý pracovní proud: Ie= 5 - 15 mA, Příkon: Pmax.= 0.33 W, při 230 V, Barva: bílý, Stupeň krytí: IP20, Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: IEC 60947-5-1

Parametry

Výrobce EATON
Integrovaný transformátor NE
Objímka Bez
S integrovanou diodou ANO
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi