CZ | EN
Sonepar česká republika Sonepar česká republika Sonepar česká republika

Panasonic: APF - nejtenčí relé vyrobené v Evropě

APF- nejtenčí relé vyrobené v Evropě

 

S uvedením nové verze relé řady APF, posunuje Panasonic Electric Works technologii výkonových relé opět na vyšší úroveň. Řada APF přichází ve dvou provedeních - s rovnými či pod pravým úhlem zahnutými piny – a ve dvou variantách dle materiálu kontaktů - AgSnO2 a AgNi.

S výškou/šířkou pouhých 5 mm je relé ideálním řešením pro náročné aplikace v malých zařízeních. Zahnuté piny sníží výšku relé na neuvěřitelných 5 mm a tak lze tímto elektromechanickým relé spínat 6A/250V AC v aplikacích kde výška je limitujícím faktorem.

V oblasti materiálu spínacích kontaktů se vývoj také nezastavil a od této chvíle je možno vybírat mezi AgNi a AgSnO2. Speciálně pro aplikace s velkými spínacími a rozpínacími proudy je použití AgSnO2, s jeho vynikající odolností vůči ožehu, ideální. Tímto způsobem lze vyřešit širokou škálu aplikací. Tam kde je požadavkem kombinace velkého spínacího výkonu a malého rozměru je právě relé řady APF s rovnými nebo zahnutými piny ideálním řešením.

Řada APF je k dispozici v mnoha variantách spínacího napětí od 4,5 do 60 V a zapojení kontaktů. Relé jsou v souladu s bezpečnostními standardy: UL, C-UL a VDE.

Ať se jedná o termoregulaci řízenou programovatelným automatem, malé zařízení v průmyslovém rozvaděči či jinou aplikaci, kde rozměry jsou klíčovým faktorem, vždy je relé řady APF tou správnou volbou.

Více informací obdržíte u našich prodejců.


Zpět na seznam aktualit Tisknout článek

| 1. 4. 2015
Panasonic: APF - nejtenčí relé vyrobené v Evropě

 
Napište tento kód :3042
Doporučte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací