CZ | EN
Sonepar česká republika Sonepar česká republika Sonepar česká republika

Novinka od firmy Panasonic - Indukční snímače přiblížení

Panasonic: Nové indukční snímače s krytím IP68


Nová řada cylindrických indukčních senzorů řady GX-M společnosti Panasonic Electric Works přináší stabilitu pro širokou škálu aplikací.

  • Čtyři základní skupiny v rozměrech M8, M12, M18 a M30 ve dvou či třívodičovém provedení nabízí celkem 30 typových variant. Jmenovitá snímací vzdálenost pro GX-M série se pohybuje od 1,5 mm do 22 mm. Každý typ je k dispozici jako spínací nebo rozpínací typ s kabelem (2 m) nebo konektorem. Třívodičové provedení je standardně vybaveno zkratu odolnou ochranou tranzistorového výstupu PNP i NPN.
  • Řada GX-M přichází v robustním kovovém pouzdru z poniklované mosazi s ochranným krytím IP68. Všechny modely jsou vybaveny indikační LED, který zobrazuje aktuální provozní stav. Tyto senzory pracují s provozním napětím 12 až 24 V DC při okolní teplotě od -25 do +70 °C.
  • GX-M senzory jsou zvláště vhodné pro polohování a úlohy detekce objektů ve strojírenství v automobilovém či elektronickém průmyslu. Typické aplikace jsou řízení hloubky vrtání, počítání součástek na pasu či správné umístění dílu při montáži, ale bohaté možnosti využití nachází senzory v mnoha úlohách v robotice, montážní i manipulační technice.

 
Více informací Vám rádi poskytnou naši prodejci v síti poboček Sonepar ČR.

Zpět na seznam aktualit Tisknout článek

| 6. 6. 2012
Novinka od firmy Panasonic - Indukční snímače přiblížení

 
Napište tento kód :9321
Doporučte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací