CZ | EN
Sonepar česká republika Sonepar česká republika Sonepar česká republika

Nová SAMOSVAŘITELNÁ PÁSKA od firmy 3M

Společnost 3M představuje PIB pásku 3M™ Temflex™ 2155. Tato páska vyniká tepelnou odolností až do 80 °C. Krycí folie se při aplikaci pásky sama odděluje a samosvařitelný materiál vytváří dokonalé těsnění proti vlhkosti.

Mezi typické aplikace patří izolace elektrických spojů až do 600 V, utěsnění nízkonapěťových spojek proti vlhkosti, dále izolace elektrických přívodů.

Dostupné rozměry: 19 mm x 9,15 m | 25 mm x 9,15 m | 38 mm x 6,7 m

Více informací se dozvíte na našich pobočkách nebo na tomto ODKAZU.

Zpět na seznam aktualit Tisknout článek

| 21. 5. 2015
Nová SAMOSVAŘITELNÁ PÁSKA od firmy 3M

 
Napište tento kód :5224
Doporučte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací