CZ | EN
Sonepar česká republika Sonepar česká republika Sonepar česká republika

Napájecí zdroje od společnosti Panasonic

Nové napájecí zdroje pro náročné podmínky použití

Panasonic Electric Works (PEW) uvádí na průmyslový trh nové napájecí zdroje pro náročné aplikace.

Díky svým parametrům jako je stabilita výkonu, účinnost, životnost, možnost použití za vysokých teplot atd., nastavují zdroje řady FP-PS24 nové standardy. Pro průmyslovou automatizaci, světelnou či zdravotnickou techniku se otevírají nové možnosti umístit napájecí zdroj v tak nevhodných a náročných podmínkách, které ještě do nedávno nepřicházeli v úvahu. I v případě extremně nepříznivých podmínek je bezproblémových chod zajištěn díky konvenčnímu pasivnímu chlazení bez ventilátoru. Zdroje se ideálně hodí např. pro napájení řídících jednotek programovatelných automatů (PLC) a příslušných rozšiřujících modulů.

FP-PS24-060E dosahuje účinnosti 91,5% při okolní teplotě od -10°C do +70°C

Řada napájecích zdrojů FP-PS24 přichází ve třech variantách:

  • 24 W/1 A (vstup 100-240 VAC, 2 x výstup 24 VDC/1 A)
  • 60 W/2,5 A (vstup 100-240 VAC, 2 x výstup 24 VDC/2,5 A)
  • 120 W/5 A (vstup 100-240 VAC, 2 x výstup 24 VDC/5 A)

Všechny jednotky mají ochranu proti zkratu, jsou v souladu s bezpečnostní standardy IEC60950, UL60950,CSA22.2-60950, EN60950 a splňují parametry třídy ochrany II.
Malé rozměry s optimálně řešeným chlazení a jednoduchá montáž na DIN lištu jen doplňují výčet technických parametrů.

Panasonic Electric Works

Kontakt pro získání dalších informací:

Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Kancelář podpory prodeje pro ČR a SR
Administrative centre PLATINIUM,
Veveří 111, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 217 001, Fax: +420 541 217 101
http://www.panasonic-electric-works.cz

Luděk Barták
e-mail: L.Bartak@eu.pewg.panasonic.com
mobil: +420 733 66 27 66


Zpět na seznam aktualit Tisknout článek

| 27. 2. 2012
Napájecí zdroje od společnosti Panasonic

 
Napište tento kód :3521
Doporučte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací