CZ | EN
Sonepar česká republika Sonepar česká republika Sonepar česká republika

Grid-EYE od PANASONIC - vítěz soutěže ZLATÝ AMPÉR

V konkurenci několika desítek firem, které přihlásily své novinky do soutěže o Zlatý Amper, se právě termoelektrický detekční senzor Grid-EYE úspěšně „popral“ o vítězství. Jedenáctičlenná odborná komise složená z odborníků z ČVUT FEL, VUT – FEKT Brno, ZČU – FEL Plzeň, VŠB - TU – FEL Ostrava, SAV AV Bratislava a EZÚ Praha ocenila široké možnosti uplatnění, ohodnotila Grid-EYE jako nejpřínosnější produkt a udělila ocenění Zlatý Amper.

 
„Exponátu Grid –EYE-SMT společnosti Panasonic Electric Works Europe AG byla udělena také skvostná soška ZLATÝ AMPER. Tento maticový termoelektrický senzor disponuje pokrokovým řešením čipu se zabudovanou optikou, umožňuje měřit teplotu samostatně v každém z 64 bodů – toto rozlišení je na trhu unikátní.“, zdroj www.amper.cz.

 
Za tímto oceněním stojí dlouhodobý vývoj v oblasti infračerveného snímání, který umožnil spatřit světlo světa senzoru jehož 64 detekčních elementů je uspořádáno do formátu matice 8x8 a umožňuje široké možnosti uplatnění v energetice, lékařství, zabezpečovací technice, residenčním bydlení a v mnoha dalších oborech.

 
Na rozdíl od konvenčních, na teplotu citlivých senzorů, které pouze měří teplotu určitého bodu, je Grid-EYE, založený na vlastní MEMS technologii, schopný měřit teplotu individuálně ve všech 64 měřících bodech. Díky křemíkovým čočkám je možno aktivně sledovat úhel 60° a v něm přesně detekovat nejen přítomnost, ale zároveň pohyb, rychlost a směr pohybujících se objektů. Rozhranní I²C umožňuje snímat detekční zónu 10krát za sekundu a k dispozici je funkce řízeného přerušení.

Vlastnosti výrobku:

  •  Rozměry: 11,6 x 4,3 x 8,0 mm (D x V x Š)
  •  Provozní napětí: 3,3 V nebo 5,0 V (dle typu)
  • Napájecí proud: 4,5 mA
  • Teplota měřeného objektu: -20° C až 100°C (dle typu)
  • Zorné pole: 60 °
  • Velikost matice: 64 (8 x 8)
  • Externí rozhraní: I²C (rychlý režim)
  • Rychlost: 10 snímků/s (alternativně 1 snímek/s s průměrování)

 Více informací o tomto výrobku Vám rádi poskytnou naši prodejci.

 


Zpět na seznam aktualit Tisknout článek

| 8. 4. 2013
Grid-EYE od PANASONIC - vítěz soutěže ZLATÝ AMPÉR

 
Napište tento kód :7163
Doporučte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací