Výrobce EATON
Typ ukazatele Jednostranné
Značka EATON
Produktová řada SafeLite
S piktogramem ANO
Monitorovací zařízení Bez
Způsob montáže Nástěnné/vestavné
Způsob popisu Nálepka
S připojením dálkového spínače NE
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Typ akumulátoru NiCd
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Bez
Počet světelných hlav 12
Materiál pouzdra Plast
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast transparentní
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku Elektronický transformátor
Difuser Reflektor
Stupeň krytí (IP) IP65
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Rázová pevnost IK07
Třída ochrany II
Požární odolnost "D" NE
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 5...40
°C
Max. výkon systému 2,5
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 150
lm
Světelný tok v pohotovostním režimu 60
lm
Teplota barvy 6500...6500
K
Výkonový koeficient 0,96
Pozorovací vzdálenost 30
m
Jmenovitý provozní čas 1...1
h
Šířka 170
mm
Výška / hloubka 62
mm
Délka 371
mm
Vestavná šířka 170
mm
Vestavná výška / hloubka 62
mm
Vestavná délka 371
mm
Počet pólů 2
Způsob připojení Konektor