Výrobce EATON
Funkce Osvětlení/označení únikové cesty
Značka EATON
Produktová řada NexiTech
S piktogramem NE
Monitorovací zařízení Automatický samočinný test
Způsob montáže Nástěnné/vestavné
Způsob popisu Vkládací list/deska
S připojením dálkového spínače ANO
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Typ akumulátoru NiCd
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Bez
Počet světelných hlav 16
Materiál pouzdra Plast
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast transparentní
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Difuser Reflektor
Stupeň krytí (IP) IP40
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany II
Požární odolnost "D" NE
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 5...30
°C
Max. výkon systému 1,3
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 100
lm
Světelný tok v pohotovostním režimu 70
lm
Teplota barvy 5053...5053
K
Výkonový koeficient 0,55
Pozorovací vzdálenost 20
m
Jmenovitý provozní čas 3...3
h
Šířka 110
mm
Výška / hloubka 40
mm
Délka 290
mm
Vestavná šířka 95
mm
Vestavná výška / hloubka 96
mm
Vestavná délka 272
mm
Počet pólů 2
Průřez vodiče 2,5
mm2
Způsob připojení Konektor