NFZ22E-22 48-130V50/60HZ-DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stykač pomocný, relé
  • Kód: 1071378
  • Výrobce: ABB
  • Označení typu: 1SBH136001R2222
  • Značka: ABB Elsynn
  • Objednací číslo: 1SBH136001R2222
  • Produktová řada: Stykače pomocné N, NF, NS
  • EAN: 3471523101722
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 331,11
1 610,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,31 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

NFZ22E-22 48-130V50/60HZ-DC
Na objednávku

Popis produktu

4-pólový pomocný stykač 4 A (220 / 240 V), 3 A (400 / 440 V) AC-15 6 A / 144 W (24V), 0,15 A / 60 W (400V) DC-13 3 ZAP, 1 VYP Šroub Uc = 48-130 VAC, 48-130 V DC

Parametry

S LED-ukazatelem NE
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Stykače pomocné N, NF, NS
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 48...130 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení