MUT 2,5 BU
Na objednávku
Popis produktu
Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada MCO/PSC
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada MCO/PSC
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...4
mm2
Způsob montáže DIN lišta 15 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Nevýbušné provedení "Ex e" ANO
Koncová deska požadována ANO
Barva Modrá
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1240664
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH
Kód: 1733509
587,26 Kč
710,58 Kč vč. DPH
Kód: 1733670
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733671
24,94 Kč
30,18 Kč vč. DPH
Kód: 1733672
40,28 Kč
48,74 Kč vč. DPH
Kód: 1733673
51,78 Kč
62,65 Kč vč. DPH
Kód: 1733674
234,91 Kč
284,24 Kč vč. DPH
Kód: 2048569
116,50 Kč
140,97 Kč vč. DPH