Svorka MPT 1,5/S

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Skladem 10000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
27,18
32,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka MPT 1,5/S
Skladem 10000 a více ks

Popis produktu

Průchozí miniaturní svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 3,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Jmenovité napětí 500 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství