Modul s 8 tlačítky pro systém 2VOICE (1083)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkové tlačítko
  • Kód: 1646790
  • Výrobce: URMET
  • Označení typu: 1168/8
  • Značka: URMET
  • Objednací číslo: 1168/8
  • Produktová řada: Panel 1168
  • EAN: 8021156064731
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 226,60
2 694,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Modul s 8 tlačítky pro systém 2VOICE (1083)
Na objednávku

Popis produktu

Modul s 8 tlačítky do vstupního panelu ALPHA (1168).\n\nDle počtu účastníků se osazuje tento modul vhodným krytem s tlačítky 1168/24 nebo 1168/28.\n\nExistují 2 druhy programování jednotky:\n- Základní programování pomocí signalizace LED na přední straně modulu.\n- Pokročilé programování pomocí vestavěného WiFi zařízení. \n\nModulární panel ALPHA (1168)\nByl vytvořen tak aby vynikal.\n\nAlpha je revoluční bezrámový vstupní panel s jednoduchými liniemi a moderním stylem. Minimalistický a elegantní vzhled umocňuje kombinace lakované oceli a černého metakrylátu.\nPovrchové úpravy byly navrženy tak, aby zaručovaly vysokou odolnost vůči vnějším vlivům, se stupněm ochrany IP66 a IK08. \n\nMaximální flexibila a výběr komponentů.\nAlpha nabízí absolutní tvůrčí svobodu pokud jde o složení. \nAudio nebo video tlačítkovou verzi od 1 do 90 účastníků. \n\nTechnické vlastnosti:\n- Nízký profil pro montáž: 12 mm zapuštěný, 29 mm při montáži na povrch. \n- Zapojení modulů mezi sebou pomocí přibalených kabelů s konektory. \n- IP66 a IK08.

Parametry

Výrobce URMET
Barva Bílá
Bezdrátové ANO
Materiál Nerezová ocel
Se štítkem na jméno NE
Zobrazit všechny parametry