Ministykač pomocný CA2KN31B7 3Z+1V 24V 50/60Hz

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stykač pomocný, relé
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
951,18
1 150,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ministykač pomocný CA2KN31B7 3Z+1V 24V 50/60Hz
Skladem 2 ks

Popis produktu

TeSys K stykač CA-K, 4 kontakty (3Z + 1V), 10A/690V, pro ovl. elektromagnetické zátěže AC-15/DC-13. Poskytuje ovládací obvod 24 V 50/60 Hz, připojení šroubovými svorkami. Pro vysoké provozní rychlosti do 180 cyklů/min a okolní teploty -25/+50 °C zajišťuje vysokou spolehlivost a trvanlivost. Kompaktní (šířka 45 mm), pro nacvaknutí na 35 mm lištu DIN nebo upevnění šroubem. Certifikováno více standardů (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produkt Green Premium (RoHS/REACh).

Parametry

S LED-ukazatelem NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys K
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...24 V
Zobrazit všechny parametry