Výrobce EATON
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Poplastované
S ukazatelem stavu NE
Typ rozhraní Ostatní
Typ spínacího kontaktu Ostatní
Výška senzoru 13
mm
Značka EATON
Produktová řada RS
Délka senzoru 52
mm
Okolní provozní teplota 10...55
°C
Jmenovitá provozní proud Ie při DC-13, 125 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 125 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 230 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 24 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 230 V 0
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 24 V 0,03
A
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů 2
Počet přepínacích kontaktů 0
Počet rozpínacích kontaktů 2
Počet spínacích kontaktů 0
Stupeň krytí (IP) IP67
Stupeň krytí (NEMA) 6
Šířka snímače 26
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Ostatní
Vhodné pro bezpečnostní funkce ANO
Způsob elektrického připojení S kabelem s konečnou úpravou