Lisovací kabelové oko Cu 1,5-2,5/4 mm (100 ks)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krimpovací kabelové oko pro Cu-vodiče
  • Kód: 1574672
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 0408
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 180408
  • Produktová řada: Lisovací oka a vidlice Cu
  • EAN: 4021103804087
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2 bal
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
179,48
217,17 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Lisovací kabelové oko Cu 1,5-2,5/4 mm (100 ks)
Skladem 2 bal

Popis produktu

Neizolované lehčené oko Cu 1,5-2,5/4 mm (100 ks) (Automatický překlad originálního textu: Krimpovací svorky, prstencový typ Cu, DIN 46234 Technické údaje - Materiál: Cu-ETP DIN EN 13600 - Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání - Zvláště vhodné pro jemné lankové vodiče Průřez vodiče IEC 228/ připojovací šroub 1,5 - 2,5 mm2 /4 mm)

Parametry

Výrobce CIMCO
Izolace Bez
Materiál Měď
Povrchová úprava Pocínované
Pro spojení odolná tahu NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi