LED trubice 20,0W/865 T8 1500mm 6500K 2300lm konv. předřadník Entry

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1515353
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: ST8E-1.5M 20W/CDL EM
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075818033
  • Produktová řada: SubstiTube
  • EAN: 4058075818033
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
210,01
254,11 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

LED trubice 20,0W/865 T8 1500mm 6500K 2300lm konv. předřadník Entry
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

LED trubice pro elektromagnetické předřadníky. Vlastnosti produktu: LED trubice T8 je vyrobena za skla s paticí G13. Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS. Stupeň krytí: IP20. Výhody produktu: Žádné ohýbání díky skleněné trubici. Rychlá, snadná a bezpečná výměna bez přepojování. Úspora energie až 65 % (ve srovnání se zářivkou T8 na KP). Okamžité rozsvícení a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií čidel. Vhodné i pro provoz při nízkých teplotách.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Značka OSRAM
Produktová řada SubstiTube
Výkon zdroje 20...20 W
Druh napětí AC
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení