Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 182...182
mA
Značka LEDVANCE
Výkon zdroje 19...19
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 2452...2452
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 2452
lm
Světelná účinnost 129
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E27
Barva Bílá
Teplota barvy 2700...2700
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 180...180
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 65
mm
Délka 131
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje A-type
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 19
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO